Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Eaton Electric Sicherheitsschalter, P3, 100 A, 3-polig, 1 Schließer, 1 Öffner, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung mit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40647787
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
207389
EAN/GTIN:
4015082073893
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherheitsschalter, Sortiment: Sicherheitsschalter, Typkenner: P3, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Hinweis: mit Warnschild ?Sicherheitsschalter?, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung mit Deckelverriegelung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Grossbritannien
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Trennschalter
,
eaton hauptschalter 3 polig
,
hauptschalter 3 polig
,
hauptschalter eaton
,
P3-100/I5-SI/HI11-SW
,
P3100I5SIHI11SW
,
207389
,
Abschließbar
,
Aufbaugehäuse
,
Aufbauschalter
,
Isoliergehäuse
,
Isolierstoffgehäuse
,
Kapselung
,
Kleingehäuse
,
Netztrennschalter
,
Not-Halt
,
Reparaturschalter
,
Sicherheitsschalter
,
Vorhängeschlosssperre
,
Wartungsschalter
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,40*
€ 181,90*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,20*
€ 186,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,60*
€ 196,61*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,54*
€ 204,51*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,72*
€ 212,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
003198 - FS908GE-T0
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
041282 - KNB-P3
Eaton
041282
ab € 2,55*
Zubehör
047422 - ZFS77-P3
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
207446 - CI-K5-P3-100
Eaton
207446
ab € 37,46*
Zubehör
280976 - PE-P5-250/315Z
Eaton
280976
ab € 44,74*
Zubehör
290191 - MBS-I2
Eaton
290191
ab € 18,59*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Befestigungssatz Typ Umbausatz für Eaton Moeller Hauptschalter
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Frontplatte Typ Einlegeschild für P1, T0, T3
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Frontplatte Typ Klemme mit Etikett für P1, T0, T3
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für Schalter P3, Griff Rot
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Nockenschalter-Griff für T0, T3
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton K-CI-K4 Gehäuse 1 St.
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton SVC Griff mit Vorhängeschloss, für verschiedene Serien, IP 65
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 15,75*
Zubehör
Eaton ZFS62-T0 Schildträger 1 St.
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton ZFS80-T0 Schildträger 1 St.
Eaton
205548
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen