Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton Electric Hauptschalter, T3, 32 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), 3-polig, 2 Schließer, 1 Öffner, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40649262
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
207206
EAN/GTIN:
4015082072063
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Grossbritannien
... >
Lager 3461
>
Elektrowerkzeuge und Zubehör
>
Heißklebepistole (elektrisch)
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter
,
Nockenschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
eaton nockenschalter 3 polig 32a
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
T3-3-15683/I2/SVB
,
T3315683I2SVB
,
207206
,
Lasttrennschalter
,
Abschließbar
,
Aufbaugehäuse
,
Aufbauschalter
,
Isoliergehäuse
,
Isolierstoffgehäuse
,
Kapselung
,
Kleingehäuse
,
Leitungsdurchsteckmembran
,
Netztrennschalter
,
Not-Aus
,
Reparaturschalter
,
Vorhängeschlosssperre
,
Wartungsschalter
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,24*
€ 78,74*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,29*
€ 80,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,72*
€ 84,64*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,18*
€ 87,28*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,10*
€ 91,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller ZAV-P3
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller ZAV-T0
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
022297 - ZFS60-P3
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
024670 - ZFSX-T0
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
027043 - ZFSX-P3
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
030170 - ZFS61/62-T0
Eaton
030170
ab € 1,03*
Zubehör
047423 - ZFS63-P3
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
062491 - SVB-SW-P3
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
091455 - EZ-P1
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
105860 - CI-K2H-T3-5
Eaton
105860
ab € 15,02*
Zubehör
118742 - MBS-I4
Eaton
118742
ab € 26,13*
Zubehör
205565 - ZFS80-P3
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
206914 - AB-CI-K4/5
Eaton
206914
ab € 2,19*
Zubehör
207437 - CI-K2-T3-2
Eaton
207437
ab € 12,79*
Zubehör
255918 - CI-K2-T0-2-NA
Eaton
255918
ab € 14,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen