Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40667817 Herst.-Nr.: VW3A4555 EAN/GTIN: 3389118065949 |
| |
|
| | |
| Diese Netzdrossel ist eine Option für drehzahlvariable Antriebe der Altivar-Reihe. Sein Nennstrom ist gleich 60A. Es bietet einen verbesserten Schutz gegen Überspannungen auf der Netzversorgung und trägt zur Verringerung der harmonischen Verzerrung des vom Umrichter erzeugten Stroms bei. Die Schutzart ist IP00. Sie hat einen Induktivitätswert von 0,5 mH. Er wiegt 11 kg und hat die folgenden Abmessungen: 180 mm breit, 210 mm hoch, 165 mm tief. Seine Verwendung wird besonders empfohlen bei enger Parallelschaltung mehrerer Umrichter, bei Netzversorgung mit erheblichen Störungen durch andere Geräte (Interferenzen, Überspannungen). Sowie bei Netzversorgung mit Spannungsungleichgewicht zwischen den Phasen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP00 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VW3A4555, Drossel für Niederspannung, ATV, Altivar, Altivar Optionen, Altivar Zubehör, Frequenzumrichter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,77* | € 462,52* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 421,89* | € 463,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 488,80* | € 528,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 490,10* | € 531,27* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,53* | € 535,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|