Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40683012 Herst.-Nr.: 2CDE281001R0032 EAN/GTIN: 4016779645669 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 ? 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Lampensockel: | nicht zutreffend | Schutzart (IP): | IP10 | Herkunftsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, gehäuse für motorschutzschalter, E201/32R, E20132R, 2CDE281001R0032, Schalter für Reiheneinbau, Ausschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter Reiheneinbau, Schalter für DIN-Schiene, Steuerschalter, Wechselschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,76* | € 9,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,23* | € 10,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,75* | € 11,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,65* | € 11,07* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,19* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|