| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40701299 Herst.-Nr.: 74982 EAN/GTIN: 4011459749828 |
| |
|
| | |
| GB-140-168 - Easydoor Controller Kit Mushroom: bestehend aus:; Pilzkopf-Lesegerät und 10 Näherungsschlüsseln; Anwendung:; für eine Türe und 1500 Nutzer; 12 - 24 V AC/DC, 13,56MHz MIFARE (TM); 75 x 65 x 20 mmm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 75 Millimeter | Montageart: | Aufputz/Unterputz | Ausführung: | sonstige | Farbe: | sonstige | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,50* | € 285,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 239,32* | € 286,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,89* | € 288,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 258,27* | € 307,21* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 272,12* | € 329,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|