Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt ENERGYMID EM2389-V015 - Multifunktionaler Energiezähler mit M-Bus Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Artikel-Nr.:
     3461-40751413
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2389-V015
EAN/GTIN:
     4012932128604
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
ENERGYMID EM2389-V015 - Multifunktionaler Energiezähler mit M-Bus Schnittstelle. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maximale Funktionalität zum kleinen Preis. Dank einer Vielzahl an Schnittstellen können die Zähler einfach in bestehende Systeme eingebunden werden. . Die neue ENERGYMID Energiezähler-Generation eröffnet Ihnen vollkommen neue Kosteneinsparungspotenziale. Die extrem kleine Bauform mit integrierter Schnittstelle verschafft Ihnen mehr Platz im Verteiler oder Schaltschrank für andere benötigte Funktionen. Dank einer breiten Palette an Schnittstellen sind die geeichten ENERGYMID Energiezähler Ihre perfekte Lösung für die Energieerfassung in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik ? und das zum kleinen Preis.. ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit integrierter Schnittstelle4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabeKommunikation via M-Bus SchnittstelleErfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom INbis zu 8 Tarife. PLATZSPARENDERFÜR NOCH MEHR FUNKTIONEN IN IHREM VERTEILER / SCHALTSCHRANKMehr Platz im Verteiler durch ultrakompakte Bauform mit nur 4 TE (72?mm) PlatzbedarfIntegrierte Schnittstelle für die Anbindung an Erfassungs- und OptimierungssystemeSchutz vor Verschmutzungen durch optimiertes GehäuseIntegriertes beleuchtetes Display zum Ablesen von Parametern und EinstellungenManipulationsschutz mit plombierbarer Abdeckung und ParametriersperreSCHNELLER INSTALLIERTFÜR INSTALLATIONEN, DIE AUS DEM STAND FUNKTIONIERENSchnellere Installation durch Fehlererkennung mit Farbwechsel am DisplayEinfache Fehlererkennung durch Überwachung der Installationsparameter wie beispielsweise Drehfeldrichtung oder verpolte WandlerSchnelle Integration und Programmierung durch ausgereifte SoftwaretoolsVielfältige schnelle Montage in beliebiger Einbaulage auf 35 mm HutschieneKOSTENEFFEKTIVERGERINGE ANSCHAFFUNGSKOSTEN UND QUALITÄT MADE IN GERMANYGeringe Anschaffungskosten durch komplette Neukonstruktion und optimierte ProduktionSofort für Abrechnungszwecke geeignet durch Ersteichung nach MID ab WerkExtrem langlebig durch Aufbau mit hochwertigsten BaugruppenIn Deutschland nach strengsten Quallitätskriterien gefertigt3 Jahre GarantieINTEGRIERBARFÜR SCHNELLE KOMMUNIKATION MIT UNTERSCHIEDLICHSTEN SYSTEMENFlexible Kommunikation und Fernauslesung über integrierte M-Bus SchnittstelleSoftwaretools für eine schnelle Integration und Parametrisierung. Der geeichte Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung der Wirkenergie in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik eingesetzt werden. Die Übertragung der Werte an Erfassungs-, Abrechnungs- und Optimierungssysteme sowie Gebäudeautomation und Leittechnik erfolgt über Impulsausgang oder Busschnittstellen.Energieerfassung in der Industrie für einzelne Linien oder MaschinenMessung erneuerbarer Energien aus Photovoltaik- und WindenergieanlagenErfassung und Verrechnung des Verbrauchs bei Campingplätzen,Einkaufszentren, Wohnanlagen, BootsanlegernEnergieerfassung für Hotels, Kongresszentren und MessenInterne Kostenverteilung für Timesharing-Wohnungen und untervermietete IndustriegebäudeVerbrauchsabrechnung in Business-CenternAufbau von EnergieerfassungssystemenFernübertragung von Verbrauchswerten und Kostenabrechnung. Ausführung für 4-Leiter-Netze 1 (6) A Wandleranschlussultrakompaktes Gehäuse 4 TE (72 mm) mit integrierter Schnittstelleschnelle Fehlererkennung durch Farbwechsel am Display (z.B. Drehfeldrichtung, Phasenausfall, verpolte Wandler oder Überlastung)Genauigkeitsklasse B für Industrie und Gewerbe sowie erhöhte Anforderungen in Haushaltengeeignet für Verrechnungszwecke dank Ersteichung nach MID ab Werk (Konformitätsbewertungsverfahren Modul B+D)Messung des Energiebezugs und der Energieabgabe dank der 4 Quadrantenmessungkostengünstige Netzüberwachung durch Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom INflexible Kommunikation über integrierte M-Bus Schnittstellekontrastreiches dreizeiliges LC-Display (42 x 28 mm) mit LED-Hintergrund­beleuchtung8 Tarife Manipulationsschutz dank plombierbarer Abdeckung und Parametriersperre. 36 Monate Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler. ENERGYMID EnergiezählerBedienungsanleitung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
EInbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler geeicht, betriebsstundenzähler, drehstromzähler 3ph, EM2389, MID, kWh, 4-L, 1(6)A M-Bus, EM2389,MID,kWh,4L,16AMBus, U2389V015, U2389-V015, Elektrizitätszähler, Blindleistungszähler, Direktanschluss, Energiedatenerfassung, Energiemanagement, Hutschiene, ISO50001, LON, M-Bus, MID, Modbus, Modbus TCP, Multifunktional, Subzähler, Tarifzähler, Verbrauchszähler, Wandleranschluss, Zähler, Zählermodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,02*
€ 281,75*
Frei Haus
ab € 282,07*
€ 327,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,41*
€ 327,05*
€ 5,95*
ab € 288,24*
€ 332,78*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,39*
€ 340,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,30*
€ 403,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,39*
€ 350,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.