Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt U2389-V015 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W850221
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2389-V015
EAN/GTIN:
     4012932128604
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Multifunktionaler Energiezähler für 4-Leiter-Netze mit 1(6) A und 5(6) A Wandleranschluss
Einfache Netzüberwachung durch Erfassen von bis zu 33 weiteren Messgrößen
Wirkenergiemessung nach EN50470-3, Klasse B für Industrie und Gewerbe sowie erhöhte Anforderungen in Haushalten
Für Verrechnungszwecke geeignet dank Ersteichung nach MID ab Werk
4 Quadrantenmessung (Bezug und Abgabe)
Ultrakompakte Bauform (4 TE = 72 mm)
Zukunftssicher dank bis zu 8 Tarifeingängen
Schnelle Fehlererkennung dank Farbumschlag am Display: Drehfeldrichtung, Phasenausfall, verpolte Wandler, Überlastung
Kontrastreiche LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
M-Bus Schnittstelle
Manipulationsschutz durch plombierbare Abdeckung und Parametriersperre
Qualitätsprodukt „Made in Germany“
Features:
Energiezähler für Wandleranschluss 5 (6) A und 1 (6) A, 4-Leiter-Netz, 400 V, M-Bus, MID
Lieferumfang:
Gerät + Bedienungsanleitung (zweisprachig)
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
90 mm
Breite:
72 mm
Frequenz:
50 Hz
Gewicht:
300 g
MID-Zulassung:
Ja
Anzeige:
LCD
Typ:
U2389-V015
Zählerart:
3-Phasen-4-Leiterzähler
Besonderheit:
bis 8 Tarifeingänge, M-Bus-Schnittstelle
Betriebsspannung (Details):
3x 230 / 400 V
Produkt-Art:
Drehstromzähler mit Wandleranschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,02*
€ 281,75*
Lager 615
Frei Haus
ab € 282,07*
€ 327,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,41*
€ 327,05*
€ 5,95*
ab € 288,24*
€ 332,78*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,39*
€ 340,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.