| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40896631 Herst.-Nr.: 7000-40881-6560150 EAN/GTIN: 4048879151870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm PUR 3x0.75 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP65/IP66K/IP67 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7000-40881-6560150, 7000408816560150, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorleitung, Steckverbinder, Verbindungskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |