Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DX25 Klemmenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40958950
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ201307R0002
EAN/GTIN:
     4013614237928
Suchbegriffe:
DX25
1SAZ201307R0002
Zubehör/Ersatzteile für Niederspann...
4. Hauptstromkontakt
Der DX 25 Klemmenblock kann als Anschluss Erweiterung auf 10 mm² Anschluss Querschnitt für thermische Überlastrelais der Reihe TA25 (bis 25A) dienen. Hierzu muss der Einzelaufsteller DB25/25 mitverwendet werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
42 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4. Pol, 4.Pol, Abdeckung, Abstandhalter, Achsdurchführung, Achsdurchführung Schalterbetätigung, Achsdurchführung für Schalterbetäti..., Adapterplatte, Anschlussblock, Anschlusstechnik, Anschlusswinkelsatz, Ausfahreinsatz, Ausfahrkurbel, Ausfahrsockel, Ausfahrvorrichtung, Ausschaltverzögerer, Außenbefestigungswinkelsatz, Baugruppenverbinder, Berührungsschutz, Berührungsschutzabdeckung, Blendrahmen, Bodenwanne, Codierteil, Durchführung, EMV-Entstörmodul, Einbausatz, Einschaltstrombegrenzer, Einschubtechnik, Einspeiseklemme, Entstörungsmodul, Ergänzungskomponente für Magnetscha..., FI-Relais-Wandler, Fernpotentiometer, Flachbandklemmsatz, Flachstecker, Flachsteckeranschluss, Fronthaube, Frontplatte, Funkenhaube, Gerätekennzeichnungssystem, Haube, Hilfsleiterklemme, Hilfsleitersteckvorrichtung, Kabelklemmenblock, Klemmenabdeckung, Klemmenhaube, Klemmensatz, Kodierungsschild, Kommunikation und Messfunktion, Kontaktset, LED-Baustein zur Funktionsanzeige, Lampengreifer, Lichtbogenkammer, Magnetspule, Membrantülle metrisch, Montagebausatz, Montageschlüssel, Montagewerkzeug, Neutralleiterklemme, Nutenzange, Parallelverbinder Hauptstrom, Parallelverbinder Hilfskontakte, Phasentrennwand, Plombierhaube, Plombierkappe, Plombierset, Prüfgerät, Rahmenklemme, Relaisspule, Schaltspielzähler, Schaltstück, Schlüsselbetätigung, Seitenmodul, Spannungsindikator, Spule, Spule für Hilfsrelais, Spule für Magnetschalter, Starkstromverbindung, Steckeinsatz, Steckeinsatztechnik, Stecksockel, Steckvorrichtung, Sternpunktbrücke, Steuerleitungsabgriff, Steuerleitungsanschluss, Stromwandler, Tiefziehhaube, Tülle, Türdurchführung, Verbinder, Verbindungsbrücke, Verbindungselement, Wandler, Wandler für FI-Relais, Wartungsschlüssel, Zubehör Magnetschalter, Zubehör für Niederspannungs-Schaltt..., anbaubarer Neutralleiterkontakt, mechanische Verriegelung, plombierbare Abdeckung, rückseitige Anschlüsse, verbreiterte Anschlüsse, vorderseitige Anschlüsse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,48*
€ 19,25*
1
€ 5,95*
ab € 14,86*
€ 21,23*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 17,26*
€ 21,47*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 21,83*
1
€ 8,95*
ab € 34,86*
€ 47,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 192,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.