Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40964019
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900446
EAN/GTIN:
     4046356507608
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaismodul
6,2 mm PLC-Grundklemme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
6,2 Millimeter
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, miniaturrelais 24v ac, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, PLC-BPT- 24UC/21, PLCBPT24UC21, 2900446, Fassung, Relais-Zubehör, Relaisfassung, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung, Steckfassung für Zeitbaustein, Zeitrelaisfassung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 7,86*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,59*
€ 8,20*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 8,21*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,77*
€ 8,30*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,32*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 33,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4772*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5598*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.