Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40990223 Herst.-Nr.: 2908472 EAN/GTIN: 4017918361471 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: MKDSO 2,5/..-R, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: lichtgrau, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Artikel mit seitlichem Pinabgang rechts - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 320 Volt | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,14 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, MKDSO 2,5/ 4-R KMGY, MKDSO2,54RKMGY, 2908472, Klemme, LP-Klemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Lötklemme, PCB-Klemme, SMD-Klemme, SMT-Klemme, THR-Klemme, THT-Klemme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,11* | € 2,50* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,19892* | € 2,59892* | | | | Lager 3461 | | | | 250 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,17* | € 2,60* | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,29444* | € 2,71444* | | | | | 17 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,32* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|