| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41017487 Herst.-Nr.: 805076 EAN/GTIN: 4050143056002 |
| |
|
| | |
| Tastweite: bis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146), Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend programmierbar, Anschluss: 2 m Kabel, 4 x 0,14 mm2, PVC, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,52* | € 157,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,01* | € 166,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 151,48* | € 170,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 150,33* | € 171,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,68* | € 173,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|