| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41017518 Herst.-Nr.: 806117 EAN/GTIN: 4050143196197 |
| |
|
| | |
| Gabelweite: 5 mm, Hindernisgröße: 0,8 x 1,8 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Gleichlicht , 940 nm, Signalausgang: 2 PNP antivalent , überspannungsfest, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: 2 m Kabel, 4 x 0,09 mm2, PVC, Betriebsspannung: 5 ... 24 V DC , class 2, Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,36* | € 23,03* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,90* | € 23,05* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,27* | € 23,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,74* | € 23,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,10* | € 33,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|