| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41019822 Herst.-Nr.: 220205 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| G11 Modul 4 Eingänge und 4 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: ? (UAUX - 0,5 V), Spannung: 12 ... 31 V, Schutzart: IP68 / IP69K, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Montageplatte - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-i modul pepperl+fuchs, as-interface modul, VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F, VAA4E4AG11ZAJEA2LF, 220205, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. Feldbus - Digit. Ein-/Ausgangs-Mod, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Digit. Ein-/Ausga, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ein-/Ausgangs-Mod |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,98* | € 184,85* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,51* | € 185,42* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,97* | € 186,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,92* | € 191,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,83* | € 217,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|