| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61834361 Herst.-Nr.: 220205 EAN/GTIN: 4050143251025 |
| |
|
| | |
| AS-Interface-Sensormodul Aktuatormodul 220205 G11 Modul 4 Eingänge und 4 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: = (UAUX - 0,5 V), Spannung: 12 ... 31 V, Schutzart: IP68 / IP69K, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Montageplatte Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,98* | € 184,85* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,51* | € 185,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,97* | € 186,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,92* | € 191,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,83* | € 217,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|