Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Gabellichtschranke GLP120-RT/40b/102/123/143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-41020676
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     210612
EAN/GTIN:
     4050143026401
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Gabelweite: 120 mm, Lichtsender: LED , 640 nm pulsierend, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 NPN, kurzschlussfest, verpolgeschützt, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: M8-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,78*
€ 315,03*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 269,12*
€ 318,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,08*
€ 355,31*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,03*
€ 374,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,13*
€ 355,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.