Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexionslichttaster, energetisch GLK18-8-450/25/161/166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     3461-41024990
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     199812
EAN/GTIN:
     4050143149179
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Tastbereich: 50 ... 450 mm einstellbar, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: N-Kanal MOSFET, kurzschlussfest, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: Micro AC Stecker, 1/2" V124 ; 4-polig, Betriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, GLK18-8-450/25/161/166, GLK18845025161166, 199812, Lichttaster energetisch, Taster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,75*
€ 84,53*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,54*
€ 85,51*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,75*
€ 97,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,03*
€ 99,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,10*
€ 113,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.