Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NCB50-FP-E2-C-P3-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NCB50-FP-E2-C-P3-V1
Sensor induktiv NCB50-FP-E2-C-P3-V1
Artikel-Nr.:
     3461-41025219
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     187584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 50 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NCB50-FP-E2-C-P3-V1, NCB50FPE2CP3V1, 187584, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,64*
€ 193,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,45*
€ 194,08*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 169,24*
€ 197,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,62*
€ 198,98*
Frei Haus
ab € 173,75*
€ 201,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.