| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41026733 Herst.-Nr.: 115614 EAN/GTIN: 4050143010950 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser: 10 mm, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR bistabil, Betriebsspannung: 5 ... 25 V, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 k?) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Ringsensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, ringsensor, näherungssensor induktiv, RC10-14-N3-Y115614, RC1014N3Y115614, 115614, Induktiver Näherungsschalter, Induktiver Näherungsschalter,Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 173,46* | € 197,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,88* | € 198,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,35* | € 204,87* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 179,70* | € 206,75* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 185,37* | € 209,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|