Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Überspannungsschutz-Barriere K-LB-1.30G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-41027135
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     098912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2
Funktion: Überspannungsschutz
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs): 20 kA (1x)
Installation in Division: Division 1
Installation in Division: Division 2
Installation in Zone: Zone 1
Modularität: einteilig
Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)
Nennspannung: 24 V DC
Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3
Topologie: geerdet
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: K-LB-1.30G, KLB1.30G, 098912, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Varistorableiter, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromvers, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,62*
€ 149,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,43*
€ 151,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,96*
€ 152,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,27*
€ 168,10*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.