Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Drehzahlstarter, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-phasig, Ie 5 A, 2.2 kW, 3 HP, Funkentstörfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 2,2 kW 480 V ac / 5 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 2,2 kW 480 V ac / 5 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     3461-41028341
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180665
EAN/GTIN:
     4015081758302
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 2.2 kW, 150 % Überlast: IM = 5 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 3 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 4.8 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Ausstattung: Funkentstörfilter, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 Millimeter
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, DE11-345D0FN-N20N, DE11345D0FNN20N, 180665, Frequenzumrichter =< 1 kV, Drehzahleinstellung, FU, Frequenzregler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 257,18*
€ 280,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 258,16*
€ 280,55*
Frei Haus
ab € 257,90*
€ 282,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 264,86*
€ 289,66*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,51*
€ 295,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,42*
€ 351,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,78*
€ 338,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184506
ab € 77,86*
Zubehör
Eaton
184969
ab € 101,99*
Zubehör
Eaton
269502
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.