| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41085803 Herst.-Nr.: 1058400 EAN/GTIN: 4047101064223 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1, Kunststoff, PA12?GF30, DC 2?Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947?5?6 (NAMUR), Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, magnet?induktiver Sensor - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor für Pneumatikzylinder, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, BIM-NST-Y1X, BIMNSTY1X, 1058400, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,41* | € 54,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,61* | € 54,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,22* | € 55,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,13* | € 56,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 44,54* | € 57,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|