| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41087307 Herst.-Nr.: 3048323 EAN/GTIN: 0662488483234 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Laser-Winkellichttaster, hohe Funktionsreserve, Brennfleckgröße Ø 0,25 mm, Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar, hell? und dunkelschaltend, Anschlussleitung, 2 m, Brennweite: 203 mm, max. Reichweite: 203 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lichttaster, PD45VP6C200, 3048323, Einweg-Lichtschranke, Energe, Energetischer Lichtschalter, Energetischer Lichttaster, Energetischerlichttaster, Licht, Lichtschalter, Taster, energetisch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,08* | € 663,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 603,33* | € 682,08* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 653,58* | € 711,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|