| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50189087 Herst.-Nr.: 60003365 EAN/GTIN: 4053877016373 |
| |
|
| | |
| Durch sein glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse (Schutzart IP65) ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat mit Umschaltkontakt sehr robust und kann auch unter rauhen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 60 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Edelstahl hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 81 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist ebenfalls aus Edelstahl und kann unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm flexibel verlegt werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse beträgt -40 bis 40 °C in Temperaturklasse T6 bzw. max. 70 °C in Temperaturklasse T4. Die Gehäusebefestigung erfolgt durch 4 Schrauben direkt am Gehäuseunterteil. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur nach Abnahme des Gehäusedeckels auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Sicherheitstemperaturwächter zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/-5 K im mittleren Skalendrittel aus. Die verbaute Temperaturkompensation reduziert Umgebungstemperatureinflüsse am Schaltkopf auf ein Minimum. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch PushIn©-Klemmen, wodurch die Installationszeit gegenüber konventionellen Schraubanschlüssen deutlich reduziert wird. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 16 A. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 7 % des Skalenumfangs und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Bei Abkühlung der Temperatur am Fühler unter -20 °C öffnet sich der Stromkreis zwischen Klemme 1 und Klemme 2, schließt sich jedoch bei Temperaturanstieg wieder selbstständig. Bei Zerstörung des Messsystems wird der Stromkreis bleibend geöffnet, der Schaltkontakt befindet sich dann in einer Neutralstellung. Der Sicherheitstemperaturwächter ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung in allen explosionsgefärdeten Bereichen der Ex Zonen 1, 2, 21 und 22. Gerät ist zugelassen gemäß ATEX und geeignet für die Temperaturklasse T6 in exlosionsgefährdeten Gas- oder Staub-Atmosphären. Das Gerät ist RoHS konform uns cadmiumfrei. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapillarthermostat, kapillarrohrregler, 605055/0020-5-4-014-000-21-467-70-00-1000-0-20-10, 605055002054014000214677000100002010, 60003365, Temperaturschalter, Thermostat, exTHERM, exTHERM-AT, explosionsgeschützter Thermostat |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,73* | € 522,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 449,05* | € 528,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 469,16* | € 552,75* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 472,11* | € 567,54* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 569,30* | € 672,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|