| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50212102 Herst.-Nr.: PLK115 EAN/GTIN: 4037293002158 |
| |
|
| | |
| Das LED-Netzgerät kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel bis 2,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -25°C - 45°C, tc: 75°C, Powerfaktor 0,64. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, PLK115, LED-Betriebsgerät, Betriebsgeräte, LED Driver, LED-Driver, LED-Trafo, LED-Vorschaltgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,58* | € 32,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,83* | € 32,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,04* | € 34,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,71* | € 34,80* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,34* | € 36,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|