| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-50213992 Herst.-Nr.: K12004 EAN/GTIN: 4037293013246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das LED-Netzgerät lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen, oder aber auch bei schwierigen Platzverhältnissen verbauen. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 17cm primärseitig und 17cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor: 0,40. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP65 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, K12004, LED-Betriebsgerät, Betriebsgerät, Betriebsgeräte, Controller, Driver, LED, LED Driver, LED-Driver, LED-Trafo, LED-Treiber, LED-Vorschaltgerät, Treiber, Vorschaltgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |