| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50214751 Herst.-Nr.: PR671224-4x5A EAN/GTIN: 4037293405447 |
| |
|
| | |
| Power-Repeater für Unicolor- und RGB-LED-Leuchten. Der Repeater kann an nahezu allen LED-Dimmer und RGB- bzw. RGBW-Steuerungen angeschlossen werden, um die jeweiligen Signale zu erweitern und dadurch auch größere Beleuchtungsszenarien mit nur einer Steuerung synchron betreiben zu können. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang für 12-36V/DC (Kabellänge 40cm), 5x Eingang für die Steuerleitungen (+,RGBW, Kabellänge 40cm) und 5x Ausgang (Signal 1-4 und gemeinsamer Pluspol, Kabellänge 40cm). Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A (60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, PR671224-4x5A, PR6712244x5A, Steuergerät für Leuchten, Betriebsgeräte, Controller, LED, LED Driver, LED-Betriebsgerät, LED-Controller, LED-Driver, LED-Steuerung, LED-Trafo, LED-Vorschaltgerät, Steuergerät fÙr Leuchten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 96,38* | € 121,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,47* | € 121,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,88* | € 126,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,49* | € 132,03* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 107,24* | € 135,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|