| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50215875 Herst.-Nr.: ABT060 EAN/GTIN: 4037293000604 |
| |
|
| | |
| Der konventioneller Trafo kann auf Grund der Schutzklasse IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Trafo verfügt primärseitig über eine 2m lange Gummileitung mit Konturenstecker und sekundärseitig über eine Buchse für das IP44-Stecksystem. Technische Daten: ta. -15°C - 35°C, tc: 85°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8% Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP44 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, beleuchtungstrafo, ABT060, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Betriebsgeräte, Elektronik-Trafo, Elektronischer Einbau-Trafo, Elektronischer Trafo, Elektronischer Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Transformator für NV-Halogenlampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,52* | € 48,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,90* | € 48,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,35* | € 49,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,96* | € 51,63* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 40,77* | € 54,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|