Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Kabelbinder mit Stahlnase, 160x2,4mm, PA 6.6, schw. uv-best., VPE 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit BT1.5M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT1.5M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-50360419
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT1.5M-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die abgerundeten Kanten des Kopfes und des Bandes sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung des Kabelbinders und verhindert, dass die Kabelisolation durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet speziell bei hohem Vibrationsaufkommen den festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel.Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess. Die Kabelbinder gibt es in verschiedensten Materialklassifikationen von Polyamid 6.6 sowie in verschiedenen Farben oder auch Ausführungen, um nahezu für jede Anforderung eine Lösung bieten zu können. Ob Standard-, robuste oder auch als Spezialausführung bietet Panduit eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Zahlreiche Zulassungen wie UL oder CSA und verschiedenste Temperaturbereiche für jede Anforderung stehen ebenfalls zur Auswahl. Die Barb-Ty Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Costa Rica
Weitere Suchbegriffe: BT1.5M-C0, BT1.5MC0, Cable tie, Cable ties, Stahlnasenverschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,93*
€ 71,30*
€ 5,00*
ab € 61,94*
€ 80,51*
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 83,00*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,30*
€ 84,847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,57*
€ 82,7883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,13*
€ 77,5047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,72*
€ 75,8268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,94*
€ 74,8986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 59,41*
€ 70,6979
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 52,93*
€ 62,9867
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.