Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder BT1.5M-C0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit BT1.5M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT1.5M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-89052978
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT1.5M-C0
EAN/GTIN:
     0074983602957
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder BT1.5M-C0

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,4 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,32*
€ 3,61*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 53,11*
€ 71,25*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 61,90*
€ 80,12*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,49*
€ 82,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,55*
€ 98,2345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,46*
€ 92,1774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,33*
€ 90,8327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,97*
€ 89,2143
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 70,63*
€ 84,0497
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 63,49*
€ 75,5531
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06349* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.