Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patchkabel SF/UTP Cat.5 4x2xAWG26/7, PUR, IP20-IP20, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00000A0141 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Telegärtner L00000A0141 Netzwerkkabel Grün 1 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     3461-50361512
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008000
EAN/GTIN:
     4018359312527
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Leistungsmerkmale:
Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen,
Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m,
Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51,
Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit,
Erweiterter Temperaturbereich für den Einsatz in rauen Umgebungen,
geeignet für PoE+,
S/FTP Cat.6A (ISO/IEC) Kabel mit PUR, PE oder PVC-Mantel erhältlich,
SF/UTP Cat.5 Kabel mit PUR oder PVC-Mantel erhältlich

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün RAL 6018
Schutzart: IP20 - IP20
Kurzbezeichnung: SF/UTP Cat.5 PUR
Länge: 1 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patchkabel cat.6a gelb 1m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, L00000A0141, 100008000, Patchkabel Kupfer, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5-Patchkabel, CAT 5E-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, M12x1 D-kod., M12x1 D-kod. -RJ45 Verbindungsleitung, M12x1 D-kod. Verbindungsleitung, M12x1 X-kod., M12x1 X-kod. Verbindungsleitung, M12x1 X-kod.- RJ45 Verbindungsleitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkkabel, PC-Kabel, Patchkabel Kupfer Industrie, Patchkabel Twisted Pair, Rangierkabel, Schleppkettenkabel, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,77*
€ 5,45*
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 5,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,88*
€ 5,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 5,76*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,92*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.