Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Schaltgeräte Doepke SI Windsensor Anemometer für SIWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SI Windsensor Anemometer für SIWR
SI Windsensor Anemometer für SIWR
SI Windsensor Anemometer für SIWR
Artikel-Nr.:
     3461-50425941
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500206
EAN/GTIN:
     4014712077539
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das SI-System (Strom-Impuls-System) ist eine Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die festverdrahtete Installation. Durch das große Spektrum der Funktionsmodule und der Logik durch die Verdrahtung ermöglicht es die Realisierung einer Vielzahl von Steuerungsaufgaben. Dazu gehören u. a. die licht- und uhrzeitabhängige Schaltung von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchten, Rollläden, Jalousien), Dimmfunktionen für Niedervolt- und DALI-Leuchten oder auch der Schutz von Rollläden und Markisen vor Wind und Regen. Diese lassen sich beliebig um Einzel-, Gruppen- und Zentralbefehle ergänzen. Das SI-System kommt ganz ohne PC-Programmierung aus, kann also konventionell installiert werden. Da die Verdrahtung weitestgehend den Steuerungen mit Relais- oder Schützschaltungen entspricht, sind die Aufwendungen für Planung und Inbetriebnahme sehr gering. Durch die konsequente Verwendung der Steuer- und Versorgungsspannung von 24 V DC und der strikten Trennung zwischen Schutzkleinspannungs- und Niederspannungsseite sind die Komponenten kompakt, kostengünstig und störungsunempfindlich. Zudem erlauben Steuerungsleitungen mit einer Länge von bis zu 100 m eine einfache Anbindung von Standardschalterprogrammen auch in großflächigen Gebäuden. Das System eignet sich besonders für die Lichtsteuerung. Dazu stehen unter anderem Ferndimmer, das DALI-Gateway und Dämmerungssensoren zur Verfügung. Sensoren erfassen physikalische, chemische, digitale oder analoge Eigenschaften und wandeln sie in elektrische Signale zur Weiterverarbeitung um. Der Windmesser SIWS und die Auswerteeinheit SIWR bilden eine Komponente, die alleine oder im SI-System Jalousien, Markisen und Dachluken schützt. Die Windstärken, die ein Schließen oder Öffnen auslösen, sind wählbar. Eigenschaften: Windwächter als Kombination aus Anemometer SIWS und Windrelais SIWR; einstellbare Empfindlichkeit; Schließer- und Öffnerkontakt; Spannungsversorgung 24 V DC; Montageart: Aufputzmontage; Montage auf der Teleskophalterung SIWH wird empfohlen; Einsatzgebiete: Die Kombination Windsensor SIWS und Windrelais SIWR eignet sich durch die Erkennung von Winden zur Steuerung von u. a. Außenjalousien, Markisen. Dachluken. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,89*
€ 111,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,80*
€ 114,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,25*
€ 114,97*
€ 5,00*
ab € 97,20*
€ 117,63*
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 121,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09500212
ab € 71,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.