Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3523354
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     SIWS
EAN/GTIN:
     4014712077539
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das SI-System (Strom-Impuls-System) ist eine Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die festverdrahtete Installation. Durch das große Spektrum der Funktionsmodule und der Logik durch die Verdrahtung ermöglicht es die Realisierung einer Vielzahl von Steuerungsaufgaben. Dazu gehören u. a. die licht- und uhrzeitabhängige Schaltung von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchten, Rollläden, Jalousien), Dimmfunktionen für Niedervolt- und DALI-Leuchten oder auch der Schutz von Rollläden und Markisen vor Wind und Regen. Diese lassen sich beliebig um Einzel-, Gruppen- und Zentralbefehle ergänzen. Das SI-System kommt ganz ohne PC-Programmierung aus, kann also konventionell installiert werden. Da die Verdrahtung weitestgehend den Steuerungen mit Relais- oder Schützschaltungen entspricht, sind die Aufwendungen für Planung und Inbetriebnahme sehr gering. Durch die konsequente Verwendung der Steuer- und Versorgungsspannung von 24 V DC und der strikten Trennung zwischen Schutzkleinspannungs- und Niederspannungsseite sind die Komponenten kompakt, kostengünstig und störungsunempfindlich. Zudem erlauben Steuerungsleitungen mit einer Länge von bis zu 100 m eine einfache Anbindung von Standardschalterprogrammen auch in großflächigen Gebäuden. Das System eignet sich besonders für die Lichtsteuerung. Dazu stehen unter anderem Ferndimmer, das DALI-Gateway und Dämmerungssensoren zur Verfügung. Der Windmesser SIWS und die Auswerteeinheit SIWR bilden eine Komponente, die alleine oder im SI-System Jalousien, Markisen und Dachluken schützt. Die Windstärken, die ein Schließen oder Öffnen auslösen, sind wählbar. Eigenschaften: Windwächter als Kombination aus Anemometer SIWS und Windrelais SIWR; einstellbare Empfindlichkeit; Schließer- und Öffnerkontakt; Spannungsversorgung 24 V DC; Montageart: Aufputzmontage; Montage auf der Teleskophalterung SIWH wird empfohlen; Einsatzgebiete: Die Kombination Windsensor SIWS und Windrelais SIWR eignet sich durch die Erkennung von Winden zur Steuerung von u. a. Außenjalousien, Markisen. Dachluken. Montageart: Aufputz, Breite: 120 mm, Funktion: Windsensor, Höhe: 200 mm, Tiefe: 120 mm, Astroprogramm: false, Anzahl der Kanäle: 1, Wochenprogramm: false, Anwesenheitssimulation: false, Bemessungsfrequenz: -...- Hz, Breite in Teilungseinheiten: 0, Steuerspannung 1: -...- V, Steuerspannung 2: -...- V, Zeitbereich: 0 min, Bemessungsspannung: -...- V, Anzahl der Dimmfunktionen: 0, Gruppenschalter: false, Panikfunktion: false, Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle: 0, Schutzart (IP): IP54, Zentralfunktion AUS: false, Treppenlicht und Vorwarnung: false, Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle: 0, Anzahl der Universal-Dimmkanäle: 0, Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle: 0, Windsensor: 0...32 m/s, Regensensor: false, Temperatursensor: -...- °C, Helligkeitssensor: -...- lx, Dämmerungssensor: -...- lx
Weitere Informationen:
Hersteller:
Doepke Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
SIWS
Ident Code:
09500206
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Windsensor, Windsensor, Windwächter, windsensor, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Präsenzmelder, Bewegungsmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,02*
€ 110,88*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,70*
€ 113,04*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,15*
€ 113,54*
€ 5,00*
ab € 97,37*
€ 116,81*
Frei Haus
ab € 101,81*
€ 120,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09500212
ab € 71,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.