| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50452939 Herst.-Nr.: O4S500 EAN/GTIN: 4021179183338 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 80 m, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA Frontrahmen: V4A Bedienfeld: TPE, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O4S-OOKG/US100, O4SOOKGUS100, O4S500, 2-Leiter, DC, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Sender, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Lichtschranke, Nur-Sender, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Sender, oneway |
| | |
| |