Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Zentraleinheit (CPU) inklusive RS422/485 Modbus, Programmgeber, CODESYS V3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentraleinheit mit RS422 00569491
Zentraleinheit mit RS422 00569491
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3461-50456859
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00569491
EAN/GTIN:
     4053877000273
Suchbegriffe:
705001/08-54-00-36/224,225
70500108540036224,225
00569491
Temperaturüberwachungsgerät
Die Zentraleinheit beinhaltet das Prozessabbild der Applikation und verwaltet die Konfigurations- und Parameterdaten des Gesamtsystems mTRON T (mit Ausnahme des Multifunktionspanels). Insgesamt können 64 Grenzwerte überwacht werden. Das Anliegen der Spannungsversorgung, Störungen des Systems sowie die Kommunikation über Schnittstellen werden durch Leuchtdioden signalisiert. Serienmäßig stehen eine USB-Device-Schnittstelle (Setup), ein LAN Anschluss (Ethernet) und zwei Systembusanschlüsse zur Verfügung. Es stehen zusätzlich eine Schnittstelle RS422/485, SPS nach IEC 61131-3 sowie ein Programmgeber zur Verfügung. Die Zentraleinheit, die seitlich angeschlossenen und die über Router angebundenen Ein-/Ausgangsmodule werden mit dem optionalen Setup-Programm komfortabel konfiguriert und parametriert. Die Spannungsversorgung beträgt DC 24 V +25/-20 %. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
135 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,83*
€ 1.002,20*
Frei Haus
ab € 909,52*
€ 1.007,58*
Frei Haus
ab € 914,11*
€ 1.017,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 948,27*
€ 1.051,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 949,10*
€ 1.078,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,57*
€ 1.283,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,42*
€ 1.228,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,38*
€ 1.199,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,78*
€ 1.170,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,10*
€ 1.129,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
566223
ab € 328,25*
Zubehör
JUMO
566249
ab € 146,06*
Zubehör
JUMO
569496
ab € 1.264,09*
Zubehör
JUMO
569516
ab € 178,64*
Zubehör
Puls
QS5.241
ab € 139,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.