Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentraleinheit mit RS422 00569491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentraleinheit mit RS422 00569491
Zentraleinheit mit RS422 00569491
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517A-51861622
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00569491
EAN/GTIN:
     4053877000273

Zentraleinheit mit RS422 00569491

Die Zentraleinheit beinhaltet das Prozessabbild der Applikation und verwaltet die Konfigurations- und Parameterdaten des Gesamtsystems mTRON T (mit Ausnahme des Multifunktionspanels). Insgesamt können 64 Grenzwerte überwacht werden. Das Anliegen der Spannungsversorgung, Störungen des Systems sowie die Kommunikation über Schnittstellen werden durch Leuchtdioden signalisiert.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19..30 V
Anzahl der Messkreise:
64
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Externer Reset möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,83*
€ 1.002,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 909,52*
€ 1.007,58*
Frei Haus
ab € 914,11*
€ 1.017,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 948,27*
€ 1.051,54*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 949,10*
€ 1.078,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,58*
€ 1.199,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,79*
€ 1.188,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,71*
€ 1.148,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,97*
€ 1.119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,52*
€ 1.082,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
566223
ab € 328,25*
Zubehör
JUMO
566249
ab € 146,06*
Zubehör
JUMO
569496
ab € 1.264,09*
Zubehör
JUMO
569516
ab € 178,64*
Zubehör
Puls
QS5.241
ab € 139,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.