| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50469722 Herst.-Nr.: 4940285 EAN/GTIN: 4003468490891 |
| |
|
| | |
| KNX Universal-Dimmaktor 8-fach, Reiheneinbaugehäuse, Breite 8 TE, Dimmbereich 0-100%, maximale Last: 8x200 W/VA, Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen. Unterschiedliche Dimmkurven ermöglichen das stufenlose Dimmen aller Lampenarten, auch zur Ansteuerung von vielen Lüftern geeignet, automatische Lasterkennung (wählbar), Manuelle Bedienung 0, 25, 50, 75 und 100% oder Test Weitere Informationen: | | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Schaltaktor, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Schaltaktor, theben schaltaktor, eib dimmaktor, DM 8-2 T KNX, DM82TKNX, 4940285, Bussystem-Dimmaktor, 0 bis 100, 0-100, 0-100%, 4940200, 4940205, 4940210, 4940212, 4940215, 4940217, 4940220, 4940223, 4940225, 4940230, 4940235, 4940240, 4940245, 4940250, 4940255, 4940260, 4940265, 4940270, 4940275, 4940280, 4969222, 4969224, 4969226, 4969228, 8 TE, 8 fach, 8-fach, 8TE, Aktor, Ausgabemodul, Beleuchtung, DIN, DIN Rail, DIN Schiene, DIN-Schiene, Dimaktor, Dimmer, EIB-Aktor, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Universaldimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Hutschiene, LED, Leistungsdim, Montageschiene, Retrofitlampen, achtfach, ansteuerung von lüftern, automatische lasterkennung, c lasten, c-lasten, dimmbare LED, dimmbare LED Retrofitlampen, dimmbereich, dimmkurven, fix2, glühlampen, halogenlampen, hochvolt, ip 20, knx, knx aktor, knx aktoren, knx aktorik, knx dimmaktor, kompaktleuchtstofflampen, l-lasten, led anzeige, led schaltzustandsanzeige, led zustandsanzeige, lüftersteuerung, manuelle bedienung, niedervolt, ohne busspannung, r lasten, r-lasten, theben, theben aktor, theben knx, universaldimmaktor, unterschiedliche dimmkurven |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 421,57* | € 482,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 436,45* | € 494,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,37* | € 509,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 454,52* | € 514,47* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 498,62* | € 575,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|