Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50474567 Herst.-Nr.: 58018 EAN/GTIN: 4024941580182 |
| |
|
| | |
| Betätigungsklappe IP44,Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Gehäusematerial: Polycarbonat, Betätigungsklappe: 12 TE Berührungsschutz, Gerätehöhe: 93,5 mm, Gerätebreite: 234 mm, Gerätetiefe: 43 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 58018, Zubehör/Ersatzteile für CEE-Steckvorrichtungen (IEC 60309), Betätigungsklappe, Sicherungsabdeckung, Sichtfenster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,03* | € 42,74* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,85* | € 44,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 34,69* | € 46,33* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,31* | € 46,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,34* | € 48,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|