Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Außenstation mit Tastatur-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zutrittskontrolle außen studioweiß-mt Taste 83100/71-664
Zutrittskontrolle außen studioweiß-mt Taste 83100/71-664
Artikel-Nr.:
     3461-50492280
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0416
EAN/GTIN:
     4011395198971
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Außenstation mit Tastatur-Modul, studioweiß matt, Türkommunikation, Zutrittskontrolle, Außenstation mit Tastatur-Modul Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
135 Millimeter
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Codeschloss, smarthome codeschloss, 83100/71-664, 8310071664, 2CKA008300A0416, Funktionsmodul für Türkommunikation, ABB, AS-Türmodul, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, Audio-Außenstationen, Außenstation mit Tastatur-Modul, B&J, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Fingerprintmodul, Funktionsmodul für Türstation, Gegensprechanlage, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Sprechanlage, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türklingel, Türkommunikation, Türlautsprechermodul, Türsprechanlage, Türsprechmodul, Türstation, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Türöffnermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zutrittskontrolle, Zylinderschlossmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 293,08*
€ 344,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 305,26*
€ 360,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 309,93*
€ 365,65*
Frei Haus
ab € 315,07*
€ 368,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,12*
€ 389,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,92*
€ 464,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,80*
€ 449,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,97*
€ 425,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,10*
€ 417,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,12*
€ 388,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.