Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Funkgong Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong-Empfänger MISTRAL 600E ws
Funkgong-Empfänger MISTRAL 600E ws
Artikel-Nr.:
     3461-50531385
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43411
EAN/GTIN:
     4011459434113
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
MISTRAL 600E ws - Funkgong Empfänger: Reichweite 500 m, 868.35 MHz; 17 Melodien, LED-Blitz, 83 dB (A); 8 - 12 V AC/DC und Batterien 4 x 1,5 V; Distanzmultiplikator, Rufweiterschaltung; Farbe weiß; 180 x 140 x 50 mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 500m, MISTRAL 600E ws, MISTRAL600Ews, 43411, Gong, Funkgong-Set, Funkgongset, Funkgongset mit Klingeltaster, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, drahtlos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,40*
€ 74,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,49*
€ 74,20*
Frei Haus
ab € 59,14*
€ 76,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,88*
€ 78,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,29*
€ 79,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.