| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81064667 Herst.-Nr.: 43411 EAN/GTIN: 4011459434113 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Empfänger MISTRAL 600E ws Mistral 600E ws 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 16 polyphone Melodien Mit der groß en Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren M Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 83 dB | Nennspannung: | 6..12 V | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,006..0,5 A | Batterie eingebaut: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,35* | € 74,35* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,44* | € 74,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,18* | € 75,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,08* | € 76,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,84* | € 79,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|