| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60044186 Herst.-Nr.: 27267001 EAN/GTIN: 4005176899829 |
| |
|
| | |
| Grohe Brausegarnitur Euphoria Mono 27267 900mm Schlauch 1750mm Seifenschale chrom GROHE Euphoria 110 Mono Brausestangenset 1 Strahlart bestehend aus: Handbrause Euphoria 110 Mono (27 265) Brausestange Euphoria 900 mm (27 500) Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388) GROHE EasyReach Ablage (27 596) GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild GROHE StarLight Oberfläche GROHE QuickFix obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher SpeedClean Antikalk-System Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, Brause Einhandmischer, Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Armaturenanschlussschlauch, Flex-Anschlussschlauch, Flexair-Schlauch, Flexibler Anschlussschlauch, Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, brausestange grohe 90 cm, brausegarnitur grohe, brausegarnitur |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,31* | € 81,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 63,62* | € 81,59* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 65,33* | € 85,10* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,82* | € 88,26* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,79* | € 89,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|