Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische WT Armatur CELIS E HD-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 012450699 Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-M, 230 V, UP-Ne
SCHELL 012450699 Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-M, 230 V, UP-Ne
SCHELL 012450699 Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-M, 230 V, UP-Ne
SCHELL 012450699 Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-M, 230 V, UP-Ne
SCHELL 012450699 Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-M, 230 V, UP-Ne
Artikel-Nr.:
     3461-60072279
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012450699
EAN/GTIN:
     4021163154986
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Elektronische WT Armatur CELIS E HD-M SCHELL # 012450699 verchr. SCHELL Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E HD-M (Hochdruck Mischwasser) Netzbetrieb, geeignet zur Vernetzung mit SWS, parametrierbar über SSC Mit Unterputz-Netzteil 100 - 240 V, 50 - 60 Hz Vandalengeschützte Ganzmetallausführung Lieferumfang: - Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur mit Temperaturregler - Elektronikmodul programmierbar - Anschlusskabel (250 mm lang) mit Stecker Schutzklasse IP 65 - Kartuschenmagnetventil 6 V - 2 Flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB) und Vorfilter - Strahlregler - Befestigungsmaterial Waschtischmontage Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig, Fließdruck: 1 - 5 bar - Wassertemperatur max. 70 Grad C (Kurzzeitnutzung) - Einstellbar über Nahreflex - Sensor-Reichweite kurz, mittel, lang - Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung / alle 24 h) - Laufzeit Dauerspülung für thermische Desinfektion (Dauerfluss 300 s) - Reinigungsstopp 60 s - Einstellmöglichkeit mit eSCHELL Software SSC - max. Laufzeit 1 - 360 s - Nachlaufzeit 0,6 - 60 s - Stagnationslaufzeit 5 - 600 s - Stagnationsspülintervalle 1 - 240 h - Laufzeit für thermische Desinfektion 15 - 600 s - Energiesparmodus aktiviert 1 - 254 h - Reinigungsstopp 60 - 360 s Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 19116/IZ, Belgaqua, WELL Public - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,66*
€ 350,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,57*
€ 369,59*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,77*
€ 411,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 368,25*
€ 430,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,48*
€ 431,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,63*
€ 417,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,57*
€ 408,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 334,98*
€ 398,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,29*
€ 385,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,33*
€ 376,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
002440699
ab € 582,09*
Ähnlich
Schell
002420699
ab € 593,42*
Ähnlich
Schell
012310699
ab € 260,67*
Ähnlich
Schell
012300699
ab € 245,84*
Ähnlich
Schell
002070699
ab € 302,23*
Ähnlich
Schell
012440699
ab € 278,45*
Ähnlich
Schell
012290699
ab € 235,07*
Ähnlich
Schell
002060699
ab € 318,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.