Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Kombifix Urinal für verdeckte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60073853
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     457689001
EAN/GTIN:
     4025416667339
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
Urinal-Element
Urinal-Montageelement
GE Kombifix Urinal für verdeckte Urinal-Steuerung (VS) 112-130cm Verwendungszwecke - Für gemauerte Wände - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen - Zur Montage von Urinalen - Für Geberit Urinalsteuerungen für verdeckte Montage, vandalensicher Eigenschaften - Montagerahmen verzinkt - Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln - Montagetiefe verstellbar, 8-12,5 cm - Montagetiefe ohne Befestigungswinkel 7,5 cm - Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz - Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 109-127 cm - Universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen - Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse - Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse - Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig - Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar - Absperrventil mit Drossel, vormontiert - Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung - Serviceöffnung hinter dem Urinal - Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar - Flexibler Spülschlauch mit Führung und eingebautem Rückflussverhinderer - Ausgerüstet mit Leerrohr für Anschluss des Sensors am Geruchsverschluss der Urinalsteuerung - Befestigung für Zulauf D 32 mm höhenverstellbar - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt - Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar - Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar - Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich - Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar Lieferumfang - Wasseranschluss R 1/2" - Bauschutz für Serviceöffnung - Anschlussset für Urinal, mit Geruchsverschluss - Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 / 63 mm - Dichtung D 57 / 50 mm - 2 Schutzstopfen - 2 Gewindestangen M8 - Befestigungsmaterial Fabrikat: Geberit Typ: Kombifix Artikel-Nr.: 457.689.00.1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 215,33*
€ 262,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 223,72*
€ 272,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,80*
€ 274,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 241,00*
€ 297,58*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,58*
€ 354,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.