Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Duofix Wand-WC 112 cm mit UP-SPK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60073906
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     111390005
EAN/GTIN:
     4025416746195
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
GE Duofix Wand-WC 112 cm mit UP-SPK UP320 Eckelement Verwendungszwecke - Für Trockenbau - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen - Zur frei stehenden Montage mit einseitigem Wandanschluss - Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11 - Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm - Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung - Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm Eigenschaften - Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Wandbefestigung variabel 30G-60G, beidseitig 10 cm ausziehbar - Integrierte Beplankungsauflage vorne, oben und seitlich ausziehbar - Mindest- und Maximalmaße für Grundfläche: B = 56/76 cm, T = 28/38 cm, Schenkellänge = 39,6/53,7 cm - Rahmen geeignet für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche (bei druckfestem Wandbelag) - Fußstützen verzinkt - Fußstützen verstellbar 0-20 cm - Fußstützen eingerückt für seitlichen Verzug der Abwasserleitung - Anschlussstutzen werkzeuglos montierbar - Befestigung Anschlussstutzen schallgedämmt - UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne - UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt - Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich - Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos - Wasseranschluss hinten oder oben mittig - Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz - Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar - Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs - Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss Lieferumfang - Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad - Bauschutz für Serviceöffnung - Anschlussset für WC, D 90 mm - Anschlussstutzen aus PE-HD, D 90 mm - Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm - 2 Schutzstopfen - 2 Gewindestangen M12 - UP-Dose für Bohrloch D 68 mm, für Elektroanschluss - Befestigungsmaterial - Anbindung für einseitigen Wandanschluss Fabrikat: Geberit Typ: Duofix Artikel-Nr.: 111.390.00.5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 407,23*
€ 491,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,93*
€ 494,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 402,89*
€ 497,62*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,62*
€ 592,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,73*
€ 587,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,87*
€ 546,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,20*
€ 526,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,89*
€ 479,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.