Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Urinalsteuerung COMPACT LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60074630
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     011960099
EAN/GTIN:
     4021163151657
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Schell Urinalsteuerung COMPACT LC Batteriebetrieb 9 V Siphon-Sensor SCHELL Urinalsteuerung COMPACT LC Siphon-Sensor SCHELL Urinalsteuerung COMPACT LC, Batteriebetrieb, Batteriefach mit 4 x 1,5 V Batterien im Lieferumfang enthalten Universal einsetzbare Siphon-Spülsteuerung für alle Keramik- und Edelstahlbecken - Sensor im Systemsiphon - Korrosionssicherer Sensor zur präzisen Nutzer-Erkennung - Geruchverschlussüberwachung auch bei niedrigem Wasserpegel - Automatischer Spülstopp bei verstopften Abflussleitungen - Steuerung über Reed-Kontakt von außen (Zubehör) einstellbar - 3 Serviceprogramme - Diagnoseprogramm - 3 Spülprogramme Lieferumfang: - E-Modul - Urinalsiphon mit LC-Sensor - Magnetventil mit Adapter zur Rohbau-Wasserstrecke - Plug + Play Steckverbinder IP 54 Einsatzbereich / technische Daten: - E-Modul und Batteriefach zur Montage in SCHELL Urinal-Spülarmatur COMPACT II - Einschalten Reinigungsstopp 10 s, Spülstopp und Intervallspülung mit Reed-Kontakt (Zubehör) - Stagnationsspülung alle 24 h nach letzter Spülung - Akustisches Signal bei schwacher Batterie - Stadionprogramm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 314,57*
€ 388,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,01*
€ 405,62*
€ 5,95*
ab € 538,34*
€ 644,02*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,32*
€ 462,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,37*
€ 460,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 377,69*
€ 449,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.