| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60111013 Herst.-Nr.: 0300634022 EAN/GTIN: 4011637396929 |
| |
|
| | |
| Haltegriff 400 mm NORMBAU # NY.353.190 gelb glattes Rohr, einteilig, a gleich 400 mm , aus Nylon, Durchmesser 34 mm, Farbe .. ., mit korrosionsgeschütztem durchgehend em Stahlkern, glattes Rohr, einteilig, m it stahlverstärkten Rosetten Durchmesser 70 mm für verdeckte Verschraubung. Maxi male zulässige Belastung 125 kg. TÜV PRO DUKT SERVICE zertifiziert. Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. Opt ional mit antibakteriellem Schutz erhält lich. Lieferung mit Edelstahl Torx-Schra uben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,71* | € 64,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 50,00* | € 65,02* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 62,40* | € 80,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|