Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltegriff 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60111038
Hersteller:
     Normbau
Herst.-Nr.:
     0300636016
EAN/GTIN:
     4011637069922
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Haltegriff 600 mm NORMBAU # NY.353.170 schwarz glattes Rohr, einteilig, a gleich 600 mm aus Nylon, Durchmesser 34 mm, Farbe ... , mit korrosionsgeschütztem durchgehende m Stahlkern, glattes Rohr, einteilig, mi t stahlverstärkten Rosetten Durchmesser 70 mm für verdeckte Verschraubung. Maxim ale zulässige Belastung 125 kg. TÜV PROD UKT SERVICE zertifiziert. Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. Opti onal mit antibakteriellem Schutz erhältl ich. Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrau ben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,35*
€ 71,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 57,44*
€ 72,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,02*
€ 88,89*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.