| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60111095 Herst.-Nr.: 0300652067 EAN/GTIN: 4011637397414 |
| |
|
| | |
| Winkelgriff m. Brausehalter 460x1086 mm NORMBAU # NY.365.050 manhatt. 460 x 1086 mm, aus Nylon, Farbe ..., Dur chmesser 34 mm, mit korrosionsgeschützte m durchgehendem Stahlkern in der Produkt farbe, mit stufenlos verstellbarem Braus ehalter NY.BRH 91, stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmek onus passend für Handbrausen unterschied licher Fabrikate, mit seitlichem Vielzwe ckhaken, links und rechts einsetzbar, mi t stahlverstärkten Rosetten Durchmesser 70 mm für verdeckte Verschraubung, Roset tenunterteile und Schrauben aus Edelstah l. Lieferung mit Edelstahl Torx-Schraube n Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vo llbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 163,18* | € 190,88* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,80* | € 191,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 203,06* | € 240,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|