| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60111171 Herst.-Nr.: 0300741016 EAN/GTIN: 4011637397810 |
| |
|
| | |
| Klappsitz, Sitzfläche schwarz 410x410 mm NORMBAU # NY.374.010 schwarz 410 x 410 mm, aus Nylon, erhältlich in d en NORMBAU-Farben, mit schwarzem Polster aus PUR-Integralschaum, mit korrosionsg eschütztem durchgehendem Stahlkern, vers tärkte Scharniere mit einstellbarer Brem se, in hochgeklapptem Zustand automatisc h arretiert mit einer Ausladung von 80 m m, mit Abdeckkappen für verdeckte Versch raubung,max. zul. Belastung:175 kg. Lief erung ohne Befestigungsschrauben und Düb el,entspricht der ÖNORM B1600. TÜV PRODU KT SERVICE zertifiziert. Das Befestigung smaterial ist nach den baulichen Gegeben heiten festzulegen - wir empfehlen die M ontagesets MS 4.8 ... / MS 4.9 .. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 264,66* | € 304,29* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,99* | € 305,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 289,32* | € 333,88* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 323,64* | € 379,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|